Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les poids cylindriques en acier inoxydable sont des poids de classe 5 ASTM fabriqués selon les spécifications du NIST HB 105 1. La conception de type II comporte une cavité d’étanchéité pour ajuster le matériel dans 100 g ou plus de poids, la densité est d’environ 7,84 g/cm10.
Poids &Dimensions
- Hauteur 3-11/16 po (9,37 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Unité de mesure Kilogrammes
- Diamètre 2-15/16 po (7,46 cm)
Détails du produit
- Description Poids individuel
- Type Cylindrique
- Pour une utilisation avec Échelles de banc/Lab
- Marque Rice Lake
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 12515
- Classe ASTM classe 5
Conformité et certifications
- Certificat N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rice Lake 2kg Poids cylindrique, Acier inoxydable, ASTM Classe 5 - 12515
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires