Prix : 3 965,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 270 lbs (122,73 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 1 po
- Longueur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Lisibilité 1 lb (.45 kg)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 4' x 4'
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Courant alternatif
- Indicateur inclus Oui
- Légal pour le commerce Oui
- Type Balance à palette
- Matériau Acier inoxydable
- Tension 110 à 220 V
- Description Échelle lourde de palette avec l’indicateur
- Protection contre les surcharges 200 %
- Comprend Adaptateur CA / CC
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Optima
- Série 916
- Numéro de référence du fabricant OP-916SS-4 X 4-5
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NTEP
-
Commentaire du client
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
57,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412547
Pas encore évalué
143,80 $
Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
Article nº : 184381
Pas encore évalué
875,00 $
Machine d’emballage étirable semi-automatique industrielle™ mondiale pour rouleaux de 20 « W
Article nº : 412409
Pas encore évalué
12 879,00 $
531,00 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
Optima 916 Series NTEP Stainless Steel Heavy Duty Pallet Scale W/LCD Indicator, 4'x4', 5,000lb x 1lb
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires