Prix : 16,25 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le mini grattoir en verre avec lames en acier inoxydable est un outil compact conçu pour atteindre les zones étroites, les coins serrés et les surfaces courbes. La poignée renforcée de fibre de verre offre force et rigidité, mais permet à l’outil de rester léger et confortable dans la main. Doté de lames en acier inoxydable ainsi que de toutes les pièces métalliques en acier inoxydable (plaque de fixation de lame et vis), le Mini Glass Scraper est résistant à la rouille et à la corrosion et offre un nettoyage facile. Une lame à clé combinée à la plaque de fixation de la lame évite le mouvement et le glissement à l’intérieur de la poignée lors d’applications de raclage difficiles. La vis usb facile permet des changements de lame sans outil rapidement et facilement. Le porte-lames intégré contient six lames supplémentaires et se double d’un couvercle de lame. Le support reste fermement fermé lorsqu’il travaille comme couvercle de lame.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Spécialement conçu pour les applications de raclage les plus résistantes dans les bâtiments commerciaux, les hôpitaux et plus encore
- Lame en acier inoxydable résistant à la rouille et à la corrosion
- Pièces métalliques en acier inoxydable
- Corps renforcé de fibre de verre
- La vis de pouce facile permet le changement ou le serrage de lame sans outils
- Inclut le couvercle de lame pour la sécurité
- Le trou d’attache aide à éviter la perte
- La lame keyed évite le mouvement à l’intérieur de la poignée pendant les applications difficiles
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 30 mm
Détails du produit
- Type Grattoir
- Matériel de poignée Plastique
- Marque Olfa ( Olfa )
- Type de handle Plastique
- Numéro de référence du fabricant GSR-2
- Couleur Jaune/noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
OLFA® GSR-2 30MM Scraper en acier inoxydable
16,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit