Prix : 4 869,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BK Resources SECT-3060HL, Comptoir de service en acier inoxydable, Portes à charnières et serrure, étagère de dépôt 30X60
BK Resources Heavy Duty serving counter measures 60"W x 30"D and has hingesd doors that lock. Le dessus est fait à partir de 14 Gauge Stainless Steel et le corps est fabriqué à partir de 18 Gauge Stainless SteelSuitable pour l’équipement buffet, équipement de restauration rapide occasionnel, équipement de boulangerie, équipement de magasin de nourriture occidentale, équipement de salle de gâteau, équipement de magasin de boissons, équipement de café, équipement de restaurant de thé. Il y a une lame de plateau pour les plateaux de service. Ce compteur a un délai de 3-10 jours. Testé et certifié par NSF.
BK Resources Heavy Duty serving counter measures 60"W x 30"D and has hingesd doors that lock. Le dessus est fait à partir de 14 Gauge Stainless Steel et le corps est fabriqué à partir de 18 Gauge Stainless SteelSuitable pour l’équipement buffet, équipement de restauration rapide occasionnel, équipement de boulangerie, équipement de magasin de nourriture occidentale, équipement de salle de gâteau, équipement de magasin de boissons, équipement de café, équipement de restaurant de thé. Il y a une lame de plateau pour les plateaux de service. Ce compteur a un délai de 3-10 jours. Testé et certifié par NSF.
Poids &Dimensions
- Largeur 61 in (154,94 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Poids 204 lbs (92,73 kg)
- Longueur 32-1/2 po (82,55 cm)
Détails du produit
- Top Matériel Top 14 Gauge Acier inoxydable / Corps 18 Gauge Acier inoxydable
- Marque BK Resources
- Assemblage requis Oui
- Description Comptoir de service avec portes à charnières, étagère de verrouillage et de dépôt
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant SECT-3060HL
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BK Resources Stainless Steel Serving Counter, Portes à charnières et serrure, étagère de dépôt 30X60
4869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit