Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Camion étagère en acier inoxydable Nexel®, 1200 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 69"H

Camion étagère en acier inoxydable Nexel®, 1200 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 69"H

Article nº : WB585112

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 285,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 1 285,00 .
  • Acheter 3+ 1 219,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Metro® Super Erecta Shelf Truck avec 4 étagères, 900 lb. Capacité, 60"L x 24"L x 68"H, Argent

Metro® Super Erecta Shelf Truck avec 4 étagères, 900 lb. Capacité, 60"L x 24"L x 68"H, Argent

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 bleu - Qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Bleu, qté par paquet : 6

Type inox 304 tablettes sont résistants à la corrosion, régler sur 1" incréments et disposent d’un bord de plateau surélevé pour garder les objets de tomber pendant le transport. 5" polyuréthane roulettes disposent de pare-chocs donut pour aider à protéger les murs. Capacité d'étagère individuelle ne dépassant pas 400 lb. Assemblage rapide et facile. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Espacement des étagères 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 69 in (175,26 cm)
  • Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
  • Calibre 12

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de panneaux latéraux Ouvert
  • Nombre de tablettes 4
  • Type d’étagère Solide plat
  • Matériau de la roue Polyuréthanne
  • Type Camion polyvalent
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
  • Couleur Gris
  • Type de roue Pivotant 4

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Camion étagère en acier inoxydable Nexel®, 1200 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 69"H

Camion étagère en acier inoxydable Nexel®, 1200 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 69"H

Article nº : WB585112