Prix : 1 289,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 289,00 .
- Acheter 3+ 1 219,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Type inox 304 tablettes sont résistants à la corrosion, régler sur 1" incréments et disposent d’un bord de plateau surélevé pour garder les objets de tomber pendant le transport. 5" polyuréthane roulettes disposent de pare-chocs donut pour aider à protéger les murs. Capacité d'étagère individuelle ne dépassant pas 400 lb. Assemblage rapide et facile. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Espacement des étagères 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de panneaux latéraux Ouvert
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Solide plat
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Camion polyvalent
- Marque Nexel
- Matériau Acier inoxydable
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Couleur Gris
- Type de roue Pivotant 4, 2 avec freins
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
265,95 $
Pièces de rechange
Camion étagère en acier inoxydable Nexel® avec freins, 1200 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 69"H
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange