Quantité minimale: 2
Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Poignées en acier inoxydable soudées solides pour la durabilité et le nettoyage facile. 18-8 acier inoxydable. Doté d'un fond d'aluminium pulvérisé à l'arc pour répartir la chaleur uniformément. Couvercles vendus séparément. Certifié NSF. Fabriqué en U.S.A. 8-3/8" de diamètre. Capacité de 7-1/2 quart.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Diamètre 8-3/8 po (21,27 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
-
Description
Pot en acier inoxydable seulement, 7-1/2 Qt.
- Matériau Acier inoxydable 18-8
- Numéro de référence du fabricant 78560
- Capacité 7-1/2 qt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Pot en acier inoxydable 7-1/2 Qt
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit