Prix : 1 119,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour laver la saleté et la crasse, l’évier utilitaire en acier inoxydable Global Industrial™ est le compagnon de lavage idéal pour une variété de chantiers et de postes de travail, que vous giez avoir besoin d’une station fiable pour les outils de lavage ou d’un évier industriel pour se laver les mains après une dure journée de travail. Le bassin profond permet de frotter les coudes tout en gardant les éclaboussures à l’intérieur de quatre murs d’acier inoxydable. Parfait pour tout espace de travail commercial, éducatif ou industriel où les outils doivent être nettoyés fréquemment. La conception élevée de dosseret protège des murs contre des résidus d’eau et des dommages. L’évier one-compartment est doté d’un corps en acier inoxydable de calibre 18 avec un dosseret de 8 " et une profondeur de bol de 12 « . Jambes galvanisées avec pieds en plastique résistants à l’impact réglables. Évier mesure 29"W x 29"D x 42"H. Robinet manuel avec poignées de levier. Assemblage facile. NSF énumérés. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Longueur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Hauteur du dosseret 8 in (20,32 cm)
- Longueur 29 in (73,66 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Largeur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Portée du bec verseur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Comprend Robinet manuel
- Nombre de compartiments 1
- Gallons par minute 2,0 gal/min (7,57 l)
- Trous du robinet 2
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier inoxydable
- Style Aucun égouttoirs
- Numéro de référence du fabricant 670452
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stainless Steel Utility Sink W/Faucet & 8 » Backsplash, 24"x24"x12 » Deep
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires