Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 215,95 $ ch.
- Acheter 7+ 199,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® S2448S Stainless Steel Wire Shelf 48"W x 24"D
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Acier inoxydable offre stabilité et durabilité avec une finition lisse, attrayante et électropolie. L'acier est conçu pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. La résistance à la rouille et à la corrosion les rend idéales pour toute exigence de stockage. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Acier inoxydable offre stabilité et durabilité avec une finition lisse, attrayante et électropolie. L'acier est conçu pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. La résistance à la rouille et à la corrosion les rend idéales pour toute exigence de stockage. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Assemblage requis Non
- Description Fil
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Nom/numéro du modèle 189427
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Acier inoxydable
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
25,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Pièces de rechange
Nexel® S2448S Stainless Steel Wire Shelf 48"W x 24"D
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange