Prix : 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Corbeille à papier grand, mince, rectangulaire longe le mur et économise de l’espace. Fait d’acier robuste, sécurité-incendie. Est livré avec un haut noir avec les volets de la propagation. Dispose de pieds de polyéthylène non-troubler pour protéger les meubles et planchers. Garantie : 1 an. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Capacité 22 gal (83,28 l)
- Type Corbeille à papier deskside
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Marque Industries de Witt
- Quantité par paquet 1
- Type de couvercle Couvercle de porte battante
- Matériau Acier
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 70HTSS
- Forme Rectangle
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
33,95 $
Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires