Prix : 819,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 819,00 $ ch.
- Acheter 3+ 779,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
OLI vibrateurs Standard motovibrateur MVE 202 DC 24, 3000 tr/mn, monophasé, 24V, DC
Les vibrateurs électriques externes de MVE-type de portée est le résultat d’une vaste expérience en vibrant technologie concentrés sur une grande variété d’applications industrielles dans le monde entier. Les applications typiques pour les vibrateurs électriques externes MVE-type sont : sida des flux de matières utilisés sur les emplacements et les trémies, les centrales électriques pour le dépistage, convoyage et nourrir ainsi que divers de vider, nettoyer, détacher, compactage et le tri des candidatures . Bon nombre des plus importants fabricants mondiaux dans les industries de l’asphalte, l’agriculture, produits chimiques, béton, construction, agro-alimentaire, fonderies, minier, l’eau et recyclage vibrateurs OLI de confiance de traitement pour répondre à leurs normes de rendement rigoureuses. Pour cette raison, chaque moteur est testée individuellement pour des performances mécaniques et électriques avant l’expédition au client. En plus des normes de haute qualité, prestations de OLI motovibrateurs sont : portant longue vie, faible bruit sortie et peu de maintenance. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.
Les vibrateurs électriques externes de MVE-type de portée est le résultat d’une vaste expérience en vibrant technologie concentrés sur une grande variété d’applications industrielles dans le monde entier. Les applications typiques pour les vibrateurs électriques externes MVE-type sont : sida des flux de matières utilisés sur les emplacements et les trémies, les centrales électriques pour le dépistage, convoyage et nourrir ainsi que divers de vider, nettoyer, détacher, compactage et le tri des candidatures . Bon nombre des plus importants fabricants mondiaux dans les industries de l’asphalte, l’agriculture, produits chimiques, béton, construction, agro-alimentaire, fonderies, minier, l’eau et recyclage vibrateurs OLI de confiance de traitement pour répondre à leurs normes de rendement rigoureuses. Pour cette raison, chaque moteur est testée individuellement pour des performances mécaniques et électriques avant l’expédition au client. En plus des normes de haute qualité, prestations de OLI motovibrateurs sont : portant longue vie, faible bruit sortie et peu de maintenance. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.
Poids &Dimensions
- Poids 9,7 lbs (4,41 kg)
- Déséquilibre Ln 0,44 lbs (.2 kg)
- Force maximale 441 lbs (200,45 kg)
Détails du produit
- Tension 24 V
- Presse-étoupe M16
- Description Vibrateur électrique standard
- Ampères Max Y 3,3 A
- TR/MIN 3000 rpm
- III D Classe de température C 100
- Marque Vibrateur OLI
- Matériau Cadre en aluminium
- Puissance 0,11 lbs (.05 kg)
- Numéro de référence du fabricant MVE 202 DC 24
- Moteur DC
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ATEX Zone 22 conforme
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vibrateurs OLI, vibrateur électrique Standard MVE 202 DC 24, 3000 tr/mn, monophasé, 24V, DC
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit