Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 8360/8, 900 tr/min, 3 mettent en Phase, 60HZ, 230/460V, 8Pole

OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 8360/8, 900 tr/min, 3 mettent en Phase, 60HZ, 230/460V, 8Pole

Article nº : WBB783760

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 7 269,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 1730/6, 1200 tr/min, 3 mettent en Phase, 60HZ, 230/460V, 6Pole

OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 1730/6, 1200 tr/min, 3 mettent en Phase, 60HZ, 230/460V, 6Pole

OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 2300/4, 1800 tr/min, 3 mettent en Phase, 60HZ, 230/460V, 4Pole

OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 2300/4, 1800 tr/min, 3 mettent en Phase, 60HZ, 230/460V, 4Pole

Vibrateur électrique standard OLI Vibrators MVE 1150/4 T6, 1800 tr/min, 3 phases, 60 Hz, 575 V, 4 pôles

Vibrateur électrique standard OLI Vibrators MVE 1150/4 T6, 1800 tr/min, 3 phases, 60 Hz, 575 V, 4 pôles

OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 410/6, 1200 tr/min, 3 mettent en Phase, 60HZ, 230/460V, 6Pole

OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 410/6, 1200 tr/min, 3 mettent en Phase, 60HZ, 230/460V, 6Pole

Vibrateur électrique standard OLI Vibrators MVE 860/4 T6, 1800 tr/min, 3 phases, 60 Hz, 575 V, 4 pôles

Vibrateur électrique standard OLI Vibrators MVE 860/4 T6, 1800 tr/min, 3 phases, 60 Hz, 575 V, 4 pôles

Vibrateur électrique standard OLI Vibrators MVE 220/2 T6, 3600 tr/min, 3 phases, 60 Hz, 575 V, 2 pôles

Vibrateur électrique standard OLI Vibrators MVE 220/2 T6, 3600 tr/min, 3 phases, 60 Hz, 575 V, 2 pôles

Vibrateurs OLI, vibrateur électrique Standard MVE 0021 36 115, 3600 tr/min, Single Phase 60HZ, 115V, 2Pole

Vibrateurs OLI, vibrateur électrique Standard MVE 0021 36 115, 3600 tr/min, Single Phase 60HZ, 115V, 2Pole

Vibrateurs OLI, vibrateur électrique Standard MVE 0006 36 115, 3600 tr/min, Single Phase 60HZ, 115V, 2Pole

Vibrateurs OLI, vibrateur électrique Standard MVE 0006 36 115, 3600 tr/min, Single Phase 60HZ, 115V, 2Pole

Vibrateurs OLI, vibrateur électrique Standard MVE 0041 36 230, 3600 tr/min, Single Phase 60HZ, 230V, 2Pole

Vibrateurs OLI, vibrateur électrique Standard MVE 0041 36 230, 3600 tr/min, Single Phase 60HZ, 230V, 2Pole

Vibrateurs OLI, vibrateur électrique Standard MVE 0041 36 115, 3600 tr/min, Single Phase 60HZ, 115V, 2Pole

Vibrateurs OLI, vibrateur électrique Standard MVE 0041 36 115, 3600 tr/min, Single Phase 60HZ, 115V, 2Pole

Vibrateurs OLI, vibrateur électrique Standard MVE 0021 36 460, 3600 tr/min, 60HZ, 3 mettent en Phase, 2Pole, 460V

Vibrateurs OLI, vibrateur électrique Standard MVE 0021 36 460, 3600 tr/min, 60HZ, 3 mettent en Phase, 2Pole, 460V

OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 8360/8, 900 tr/min, Phase 3, 60HZ, 230/460V, 8Pole

Les vibrateurs électriques externes de MVE-type de portée est le résultat d’une vaste expérience en vibrant technologie concentrés sur une grande variété d’applications industrielles dans le monde entier. Les applications typiques pour les vibrateurs électriques externes MVE-type sont : sida des flux de matières utilisés sur les emplacements et les trémies, les centrales électriques pour le dépistage, convoyage et nourrir ainsi que divers de vider, nettoyer, détacher, compactage et le tri des candidatures . Bon nombre des plus importants fabricants mondiaux dans les industries de l’asphalte, l’agriculture, produits chimiques, béton, construction, agro-alimentaire, fonderies, minier, l’eau et recyclage vibrateurs OLI de confiance de traitement pour répondre à leurs normes de rendement rigoureuses. Pour cette raison, chaque moteur est testée individuellement pour des performances mécaniques et électriques avant l’expédition au client. En plus des normes de haute qualité, prestations de OLI motovibrateurs sont : portant longue vie, faible bruit sortie et peu de maintenance. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.

Poids &Dimensions

  • Poids de déséquilibre @ 50Hz 363,9 lbs (165,41 kg)
  • Poids de déséquilibre @ 60Hz 363,9 lbs (165,41 kg)
  • Poids @ 60 Hz 507
  • Poids @ 50 Hz 507

Détails du produit

  • Force maximale à 60 Hz 8360 lbs (3800 kg)
  • Presse-étoupe M32
  • Classe II Division 2 Classe de température T4
  • TR/MIN 900 tr/min
  • Puissance d’entrée en chevaux @ 60Hz 4,02 CV
  • III D Classe de température C 135
  • Matériau Cadre de fonte ductile
  • Pôles 8
  • Moteur AC
  • Ia/In à 60 Hz 4
  • Tension 230/460 V
  • Description Vibrateur électrique standard
  • Ampères Max Y 6,00 A
  • Phase 3
  • Ia/In à 50 Hz 3,9 
  • Ampères Max Y @ 50Hz/400V 6 A
  • Marque Vibrateur OLI
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant MVE 8360/8
  • Force maximale à 50 Hz 5805 lbs (2 638,64 kg)
  • Puissance d’entrée en chevaux @ 50Hz 3,35 CV
  • Ampères Max Y @ 60Hz/460V 6 A

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CE, UL, CSA, classe 2 Div 2 et GOST Certifications
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
OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 8360/8, 900 tr/min, 3 mettent en Phase, 60HZ, 230/460V, 8Pole

OLI vibrateurs vibrateur électrique Standard MVE 8360/8, 900 tr/min, 3 mettent en Phase, 60HZ, 230/460V, 8Pole

Article nº : WBB783760