Prix : 279,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 279,95 $ ch.
- Achetez 5-10 259,95 $ ch.
- Acheter 11+ 249,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Conçu pour être installé rapidement sur pratiquement n’importe quel type de S i-Beam, ce trolley offre un ajustement simple largeur en tournant la tige œil levage Centre dans le sens horaire ou antihoraire. La vis de tige œil ne peut pas être tournée une fois qu’un appareil de levage est attaché, empêchant l’accidentellement en cours de modification de la largeur du chariot. Chariot est construit avec des aciers à haute résistance avec un fini émail durable.
Chariot standard offre un mouvement flottant le long de la poutre en I.
Poids &Dimensions
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Largeur de poutre 2-1/4 à 8-5/8 in
- Salle de tête 2-5/8 po (6,67 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Oui
- Type Chariot standard
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant E-MT-2
- Couleur Orange
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce chariot est arrivé en bon état. J’aime bien le design car il est facile et rapide à installer et il s’adapte à une large gamme de tailles de faisceau. Il fonctionne bien et semble être de bonne qualité. -
Reviewer : Walter
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Mes installateurs aiment ces. Pas plus déchire et en ajoutant des rondelles etc. pour les vieux chariots. Grand prix très bon produit -
Reviewer : CLG
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Prix avantageux et mes équipes aiment la facilité de reglage dans ce chariot léger
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX
Article nº : B1654237
Pas encore évalué
165,95 $
Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 12'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb
Article nº : 298605
Pas encore évalué
4 419,00 $
Standard Eye Adjustable Manual Trolley E-MT-2 2000 Lb. Capacité
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires