Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Barska Standard clavier dépositaire Safe, 13-3/4" W x 13-3/4 « D x 16" H
Sécuriser vos objets de valeur à cette technologie avancée dépôt sécurisé avec un sentiment de confiance et de la facilité lors de l’exécution d’une entreprise prospère. Ce coffre-fort est un outil important dans la sauvegarde contre les voleurs ou les employés. Idéal pour les hôtels, stations-service, restaurants ou n’importe quel commerce de détail qui s’occupe de grands volumes de dépôts sur une base quotidienne. Au lieu de maintenir les espèces ou documents importants accessibles, laisser tomber des objets de valeur dans la fente de la goutte, où il reste en toute sécurité hors de portée. Les dents à double tranchant derrière la fente de la porte empêche une personne de pêche des sacs d’argent ou de dépôt avec un outil ou un cintre. Trous pré-percés sur le dos et le bas du coffre permettent de le monter sur n’importe quelle surface fixe. Le tapis de sol inclus assure les éléments déposés ne sont pas rayés. Dans une situation où vous ne pouvez pas accéder le contenu avec le code pin, un point d’accès secondaire caché peut être utilisé avec les touches 2 de secours inclus.
Caractéristiques :
Sécuriser vos objets de valeur à cette technologie avancée dépôt sécurisé avec un sentiment de confiance et de la facilité lors de l’exécution d’une entreprise prospère. Ce coffre-fort est un outil important dans la sauvegarde contre les voleurs ou les employés. Idéal pour les hôtels, stations-service, restaurants ou n’importe quel commerce de détail qui s’occupe de grands volumes de dépôts sur une base quotidienne. Au lieu de maintenir les espèces ou documents importants accessibles, laisser tomber des objets de valeur dans la fente de la goutte, où il reste en toute sécurité hors de portée. Les dents à double tranchant derrière la fente de la porte empêche une personne de pêche des sacs d’argent ou de dépôt avec un outil ou un cintre. Trous pré-percés sur le dos et le bas du coffre permettent de le monter sur n’importe quelle surface fixe. Le tapis de sol inclus assure les éléments déposés ne sont pas rayés. Dans une situation où vous ne pouvez pas accéder le contenu avec le code pin, un point d’accès secondaire caché peut être utilisé avec les touches 2 de secours inclus.
Caractéristiques :
- Conserve le Code Pin 2
- Verrouiller mode après plusieurs tentatives infructueuses
- En acier massif 2 boulons de blocage
- Fonctionne avec des piles AA (4) (inclus)
- Accessoires inclus : Tapis de sol protecteur, matériel de montage et 2 clés de secours
Poids &Dimensions
- Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Largeur intérieure 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Poids 41,75 lbs (18,98 kg)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 11-1/2 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 1
- Type Coffre-fort de dépôt
- Quantité par paquet 1
- Accès secondaire Serrure à clé cachée Back-Up
- Matériau Acier
- Mémoire de code clé 2
- Capacité 0,72 pi³ (0,02 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Marque Barska
- Type de porte Porte droite
- Numéro de référence du fabricant AX11932
- Couleur Noir
- Type de gisement Charge de Hopper chute avant
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jackson
Date de : Juin 06, 2019
-
Reviewer : Rebecca
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’un bien fait dans le cadre safe de compteur. La fonctionnalité de code et override caché faire encore mieux.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barska Standard clavier dépôt sécurisé AX11932 - 13-3/4" W x 13-3/4 « D x 16 » H, noir
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires