Prix : 235,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Usage prévu :
Détecteur double technologie (PDT)
Caractéristiques :
Breveté la technologie double avec PIR / détection de microphonie, couverture de 360°, bouton Programmable, aucune condition de charge minimale, réglable ne temps retard, 100 h lampe Burn-in Timer, vert LED
Inscriptions :
UL et CUL
Construction :
Ce petit mais puissant capteur fournit la détection PIR line-of-sight de petits mouvements en cercles et combine la couverture microphonie qui se chevauchent pour la détection des occupants dans leur espace cubique.
Optique :
Breveté la technologie double avec PIR / détection de microphonie
Électrique :
Le capteur est alimenté avec 12 24 VAC/VDC et fonctionne généralement avec un PP20 ou un bloc d’alimentation MP20 ; activation complète 20 Amp circuits pour être contrôlé.
Installation :
Placez le capteur le long du mur de porte d’entrée pour éviter qu’il Regarde un dehors dans le couloir, assurant que le capteur pouvez visualiser toute la pièce de cette position.
Détecteur double technologie (PDT)
Caractéristiques :
Breveté la technologie double avec PIR / détection de microphonie, couverture de 360°, bouton Programmable, aucune condition de charge minimale, réglable ne temps retard, 100 h lampe Burn-in Timer, vert LED
Inscriptions :
UL et CUL
Construction :
Ce petit mais puissant capteur fournit la détection PIR line-of-sight de petits mouvements en cercles et combine la couverture microphonie qui se chevauchent pour la détection des occupants dans leur espace cubique.
Optique :
Breveté la technologie double avec PIR / détection de microphonie
Électrique :
Le capteur est alimenté avec 12 24 VAC/VDC et fonctionne généralement avec un PP20 ou un bloc d’alimentation MP20 ; activation complète 20 Amp circuits pour être contrôlé.
Installation :
Placez le capteur le long du mur de porte d’entrée pour éviter qu’il Regarde un dehors dans le couloir, assurant que le capteur pouvez visualiser toute la pièce de cette position.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2,5 po (6,35 cm)
- Hauteur 4,5 po (11,43 cm)
- Longueur 4,5 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque Lithonia Lighting
- Emplacement de montage Au plafond
- Capteur Gamme standard 360 °
- Numéro de référence du fabricant PDT CM 9
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lithonia CM PDT 9 Portée Standard 360 &176; capteur - plafond monture double technologies (Pdt)
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit