Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Usage prévu :
Capteur infrarouge passif (PIR)
Caractéristiques :
PIR occupation détection, couverture de 360°, touche Programmable et réglable Time Delay, 100 Hr Burn-in minuterie lampe, LED verte indicateur
Inscriptions :
UL et CUL
Construction :
Idéal pour les petites pièces avec plafonds et zones sans obstructions, le CM 9 est un clin d’oeil à installer. Son poids léger permet à montage en saillie pour plafonds ou une grille de plafond.
Optique :
Détection de présence PIR
Électrique :
Le capteur est alimenté avec 12 24 VAC/VDC et fonctionne généralement avec un PP20 ou un bloc d’alimentation MP20 ; activation complète 20 Amp circuits pour être contrôlé.
Installation :
Placez le capteur le long du mur de porte d’entrée pour éviter qu’il Regarde un dehors dans le couloir, assurant que le capteur pouvez visualiser toute la pièce de cette position.
Capteur infrarouge passif (PIR)
Caractéristiques :
PIR occupation détection, couverture de 360°, touche Programmable et réglable Time Delay, 100 Hr Burn-in minuterie lampe, LED verte indicateur
Inscriptions :
UL et CUL
Construction :
Idéal pour les petites pièces avec plafonds et zones sans obstructions, le CM 9 est un clin d’oeil à installer. Son poids léger permet à montage en saillie pour plafonds ou une grille de plafond.
Optique :
Détection de présence PIR
Électrique :
Le capteur est alimenté avec 12 24 VAC/VDC et fonctionne généralement avec un PP20 ou un bloc d’alimentation MP20 ; activation complète 20 Amp circuits pour être contrôlé.
Installation :
Placez le capteur le long du mur de porte d’entrée pour éviter qu’il Regarde un dehors dans le couloir, assurant que le capteur pouvez visualiser toute la pièce de cette position.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2,5 po (6,35 cm)
- Hauteur 4,5 po (11,43 cm)
- Longueur 4,5 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque Lithonia Lighting
- Emplacement de montage Au plafond
- Capteur Gamme standard 360 °
- Numéro de référence du fabricant CM 9
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lithonia CM 9 Portée Standard 360 &176; capteur - plafond montage passif infrarouge (Pir)
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit