Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
Les acheteurs série Standard pince pour tuyaux, Ssct125, 1-1/4" Id - Qté Min 9
Article nº : WBB918865
Pas encore évalué
Quantité minimale: 9
Prix : 5,80 $
Les clients ont également été consultés
Hydrastar boulon de serrage, Hc220, 3" diamètre Nominal, 2,78" Min Dia, 3,09" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar boulon de serrage, Hc220, 3" diamètre Nominal, 2,78" Min Dia, 3,09" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc165, 2-1/2" diamètre Nominal, 2,20" Min Dia, 2,51" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc165, 2-1/2" diamètre Nominal, 2,20" Min Dia, 2,51" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc155, 2-1/4" diamètre Nominal, 2,03" Min Dia, 2,34" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc155, 2-1/4" diamètre Nominal, 2,03" Min Dia, 2,34" Max Dia - Qté Min 14
◄
►
Série standard pince pour tuyaux
Poids &Dimensions
-
Diamètre intérieur
1-1/4 po
-
Poids
0,41 lbs (.19 kg)
Détails du produit
-
Marque
Buyers Products
-
Numéro de référence du fabricant
SSCT125
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
9 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
Les acheteurs série Standard pince pour tuyaux, Ssct125, 1-1/4" Id - Qté Min 9
Article nº : WBB918865
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début