Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce noir cadre signe standard est d’orientation verticale et mesure 8 1/2 pouces de large et 11 pouces de haut. En outre, le signe est disponible avec une orientation horizontale, si préféré et spécifié. Le panneau comprend également un adaptateur qui s’attache à la garantie Tensabarrier® Post. 2 Year Limited Warranty.
Ce modèle peut être retourné jusqu’à 30 jours après l’achat seulement.
Ce modèle peut être retourné jusqu’à 30 jours après l’achat seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Cadre de signe avec l’adaptateur
- Type Signe
- Type d’accessoire Image de signe
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Tensator
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CADRE-HDSC-33-8511HD-V
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tensabarrier® Steel Sign Frame, 8-1/2"Wx11"H, Noir
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit