Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour plus de 155 ans, le Peavey Manufacturing Company a rencontré les besoins particuliers de l’industrie avec des outils de qualité, de poignées et de chevilles. Nous avons la capacité de faire long, en forme de poignées pour s’adapter à chaque besoin individuel
Il s’agit de la Peavey plus largement utilisé dans l’industrie forestière. Joseph Peavey inventé l’original en 1857. Cet outil est pourvu d’une poignée de bois dur de qualité, 2 3/8 "de diamètre, avec un Western Duck Bill crochet.
Il s’agit de la Peavey plus largement utilisé dans l’industrie forestière. Joseph Peavey inventé l’original en 1857. Cet outil est pourvu d’une poignée de bois dur de qualité, 2 3/8 "de diamètre, avec un Western Duck Bill crochet.
Poids &Dimensions
- Ouverture du crochet 16 in (40,64 cm)
- Longueur du crochet 12 in (30,48 cm)
- Diamètre de la taille de la bûche Jusqu'à 36"
- Longueur du manche 60 in (152,4 cm)
- Longueur 64 in (162,56 cm)
- Choisir la longueur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre de la poignée 2-3/8 po (6,03 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Bois dur
- Assemblage requis Non
- Type Avec crochet de Duckbill ouest
- Quantité par paquet 1
- Marque Peavey
- Matériau Acier
- Style Peavey standard
- Numéro de référence du fabricant T-029-060-0124
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Peavey Peavey Standard poignée de bois dur T-029-060-0124 64"
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires