63,95 $ ch.
Prix: 255,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pile de vinyle économie chaise w/Steel Frame, noir
Sièges fins à un prix fantastique lorsque vous ajoutez la série 9100 tapissé Value Stacker à n’importe quel lieu. Cette chaise à pile abordable brandit un coussin rembourré en mousse de 1,5 pouces d’épaisseur, de style pull, recouvert de mousse recouvert d’un épais vinyle facile à nettoyer. Noyau de contreplaqué à la fois dans le siège et dossier effilé qui dispose d’une poignée intégrée pour le déplacement et l’empilage faciles.
Un cadre en acier tubulaire carré de 19 calibres comprend des barres sous-siège pour fournir un excellent soutien ainsi que des glisses en plastique pour éviter de ternir les surfaces du sol. Empilez en toute sécurité jusqu’à 10 chaises, chacune avec huit pare-chocs en plastique attachés pour protéger sa finition de peinture noire attrayante enduite de poudre de gratter.
Caractéristiques :
Sièges fins à un prix fantastique lorsque vous ajoutez la série 9100 tapissé Value Stacker à n’importe quel lieu. Cette chaise à pile abordable brandit un coussin rembourré en mousse de 1,5 pouces d’épaisseur, de style pull, recouvert de mousse recouvert d’un épais vinyle facile à nettoyer. Noyau de contreplaqué à la fois dans le siège et dossier effilé qui dispose d’une poignée intégrée pour le déplacement et l’empilage faciles.
Un cadre en acier tubulaire carré de 19 calibres comprend des barres sous-siège pour fournir un excellent soutien ainsi que des glisses en plastique pour éviter de ternir les surfaces du sol. Empilez en toute sécurité jusqu’à 10 chaises, chacune avec huit pare-chocs en plastique attachés pour protéger sa finition de peinture noire attrayante enduite de poudre de gratter.
Caractéristiques :
- Sturdy 0,75 pouces Cadre carré 19-Gauge Tubes en acier avec glisses en plastique non-marring
- Norme acier: ASTM A513
- Norme en mousse : 1,8 lb Densité, 46 ILD
- Siège est amorti avec 1,5 pouces de haute densité de grade une mousse
- Disponible avec vinyle épais de 0,80 mm
- Le dos effilé a intégré la poignée de main
- Huit pare-chocs de pile en plastique protègent la finition de cadre poudre-enduite
- Vinyle et mousse sont Cal-117 évalués
- Empiler 8-10 High avec B449350 ou 250801 Dollies.
- Capacité de poids de 300 lb
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Min Hauteur du dos 33 in (83,82 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur maximale du dos 33 in (83,82 cm)
- Largeur arrière 15 in (38,1 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 15 in (38,1 cm)
- Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur du dos 33 in (83,82 cm)
- Épaisseur du siège 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur du siège 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de banquet
- Quantité par paquet 4
- Style Chaises empilables
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Chaise de banquet
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Places publiques nationales
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant 9110-B
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications ANSI/BIFMA CA 117
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Lori
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Valerie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce sont les mêmes chaises que nous avons eu et semblent fonctionner sur une grande et la pile pour économiser de l’espace.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
319,90 $
155,95 $
Chaise empilable NPS – siège en vinyle de 1 1/2 po – dossier carré – siège noir avec cadre noir, qté par paquet : 4
63,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires