Prix : 145,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
VRS-F comprend une clé en étoile. Les points de levage pivotent de 360 degrés. Réglage facile dans la direction de la charge. Boulon RUD non amovible. Marquage clair de la WLL minimale pour toutes les directions de chargement. Marquage clair à la tête de boulon: RUD, taille du filetage, numéro de lot. Longueurs de boulons variables disponibles pour les trous taraudés ou traversants. Disponible en tant que thread métrique ou UNC. Plage de température de fonctionnement maximale SANS réduction de WLL -40 à 100 degrés Celsius. Température de fonctionnement maximale AVEC réduction de WLL 350 degrés Celsius.
Poids &Dimensions
- Dimension C 7 in (17,78 cm)
- Dimension T 28 in (71,12 cm)
- Dimension D 20 in (50,8 cm)
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Dimension M M6
- Dimension K 37
- Dimension L 9
- Longueur 4-5/16 po (10,95 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 0,75 po (1,91 cm)
- Limite de charge de travail 0,1 tonnes lb
- Taille du boulon M6 dans
- Dimension G 28 in (71,12 cm)
- Dimension E 23 in (58,42 cm)
- Dimension N 6
- Capacité de poids 220
- Dimension B 9 in (22,86 cm)
- Poids 0,07 kg lb
- Dimension I 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Marque RUD
- Numéro de référence du fabricant 7900906
- Couleur Rose
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications MD 2006/42/CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Anneau de levage à pointe étoilée RUD, 360 pivots, capacité de charge de 220 lb
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit