Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Low profile rack maximise l’espace de stockage, tout en vous permettant de garder la parole claire. Le front ouvert, 3 ossatures face permet pour un nettoyage facile dessous. Comprend un pont supérieur amovible, cadre, capuchons de poteau et de nivellement réglable. Mesure 14 "H. 1200 lb capacité. Notre finition époxy Nexelon® exclusive et haut de gamme est si résistante qu’elle est soutenue par un Garantie limitée à vie contre la corrosion et comprend une finition antimicrobienne qui combat la croissance des moisissures et des bactéries.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 25,5 lbs (11,59 kg)
- Capacité de poids 1600 lbs (727,27 kg)
Détails du produit
- Marque Nexel
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Matériau Acier
- Finition Nexelon®
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Nexelon® Stationary Dunnage Rack 24"W x 24"D x 14"H
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange