Prix : 1 559,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
StealthNet® est le meilleur produit commercial de filet anti-oiseaux au monde. Les filets anti-oiseaux protègent les biens en empêchant les oiseaux nuisibles d’entrer. Solide et durable, le filet anti-oiseaux StealthNet® est un produit de lutte contre les oiseaux nuisibles pour les bâtiments, les balcons, les garages, les granges, les hangars ou d’autres structures. Notre filet anti-oiseaux est un produit de contrôle des oiseaux très efficace qui est presque invisible. StealthNet® est un dispositif d’exclusion des oiseaux. Le filet anti-oiseaux est une méthode de contrôle des oiseaux sans cruauté. Choisissez la bonne maille de filet pour l’espèce problématique : un filet de contrôle des oiseaux à mailles de 4 po empêche les goélands et autres grands oiseaux d’entrer à l’extérieur; Un filet à pigeons maillés de 2 po empêche les pigeons d’entrer; Le filet à mailles de 1-1/8 » exclut les étourneaux, les grackles, les merles et les oiseaux de taille similaire; Un filet de contrôle des oiseaux de 3/4 » empêche les petits oiseaux, tels que les moineaux et les hirondelles.
Le filet de lutte contre les oiseaux éloigne les pigeons et les oiseaux nuisibles des bâtiments et des structures
Où utiliser : Utiliser le filet anti-oiseaux dans toute zone fermée ou semi-fermée, ouverture ou configuration où les oiseaux nuisibles doivent être exclus, y compris les bâtiments commerciaux, les structures à poutres ouvertes, les quais de chargement, les façades, les cours, les ponts, les balcons, enseignes devant les magasins, etc.
Oiseau cible : Le filet d®oiseau StealthNet est efficace sur toutes les espèces d'oiseaux
Pression des oiseaux: Lourde.
Matériel : ficelle de polyéthylène et matériel d'installation en acier inoxydable
Installation : Un filet anti-oiseaux se fixe à un système de câbles préinstallé
Niveau d’installation: Impliqué (regardez nos vidéos d’installation de filets anti-oiseaux ici)
Le matériau de filet robuste est très durable et résistant aux rayons ultraviolets (UV)
Disponible dans une variété de nuances, de sorte que vous pouvez assortir la couleur de filet d'oiseau pour l'invisibilité
Le filet est disponible en six tailles standard et des tailles de filet personnalisées sont disponibles
Notre filet anti-oiseaux en maille d’oiseau est presque invisible dans la plupart des situations
Un filet d'oiseaux résistant aux flammes est disponible
Le filet d®oiseau StealthNet ne pourrit pas ou n'absorbe pas l'eau
Le filet de lutte contre les oiseaux éloigne les pigeons et les oiseaux nuisibles des bâtiments et des structures
Poids &Dimensions
- Largeur 75 pi d’entrée
- Taille 25' x 75'
- Longueur 25 ft
Détails du produit
- Marque Barrière de l’oiseau
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant N1X-B130
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bird Barrier StealthNet® Bird® Net 3/4 » Heavy Duty, Noir, 25' x 75'
1559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit