Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vadrouille de sol à vapeur fiable, capacité de 600 ml - Steamboy 200CU

Vadrouille à vapeur fiable, capacité de 600 ml - Steamboy 200CU

Article nº : WBC0049434

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Quantité

Étant donné que le seul ingrédient nécessaire pour utiliser le Steamboy 200CU est l’eau, le nettoyage de toute votre maison n’a jamais été aussi sain, plus sûr ou plus cost-effective.ng lors de son nettoyage. Maintenant, vous pouvez dire adieu aux produits chimiques coûteux et potentiellement nocifs.

Fonctionnalités
  • Température de vapeur de 245º F aux points de sortie
  • chaleur rapide minute 2 fois
  • Chemin de nettoyage de 11 » avec tête pivotante
  • 2,4 tasse de capacité d’eau
  • Poignée ergonomique
  • Cordon électrique de 21 pieds avec fonction enveloppante
  • 2 tampons en tissu en microfibre, 1 filtres à eau remplaçables


Poids &Dimensions

  • Largeur 12 dans
  • Profondeur 10-1/2 en
  • Hauteur 50 dans
  • Poids 7 lbs
  • Longueur du cordon 21 pi

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Capacité 0,63 qt
  • Ampérage 13 A
  • Puissance en watts 1500 W
  • Type Laveuse à vapeur
  • Marque Fiable
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant Steamboy 200CU
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Vadrouille de sol à vapeur fiable, capacité de 600 ml - Steamboy 200CU

Vadrouille à vapeur fiable, capacité de 600 ml - Steamboy 200CU

Article nº : WBC0049434

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant