Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SALLE DE BAIN EN ACIER AVEC CONTREVENTEMENT FRAIS GÉNÉRAUX PARTITION COMPOSANTS
Porte de cloison conforme ADA avec Swing vers l’extérieur
Cloisons de salle de bain acier revêtu poudre avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. La porte est formée et cimentée sous pression à un noyau de papier double face en nid d’abeille. Les portes sont épaisses de 1" et comprennent un verrou de protection des renseignements personnels.
Porte de cloison conforme ADA avec Swing vers l’extérieur
Cloisons de salle de bain acier revêtu poudre avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. La porte est formée et cimentée sous pression à un noyau de papier double face en nid d’abeille. Les portes sont épaisses de 1" et comprennent un verrou de protection des renseignements personnels.
Poids &Dimensions
- Largeur 35-5/8 po (90,49 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Description Porte partition - ADA
- Type de porte Swing vers l’extérieur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1236GD / 13003
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BRANDON
Date de : Septembre 24, 2020
-
Reviewer : Steve
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit à un prix inégalé. Matériel est de grande qualité avec la bonne exécution. Toutes les charnières et les serrures ont été inclus.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
545,00 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
82,95 $
215,95 $
ADA Partition porte - 35-5/8" W x 58 d’acier" H (gris)
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires