Prix : 135,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stratifié supplémentaire platelage pour
Rack de stockage large plage
En panneau de robuste 1/2" particules épaisses avec une surface laminée blanche robuste. Il est facile à entretenir et raboteux et fournit une apparence soignée. Comprend les supports de poutres horizontales pour les quatre côtés du platelage. Ce 72 "W platelage avec 900 lb capacité également inclut support du pont central 1.
Rack de stockage large plage
En panneau de robuste 1/2" particules épaisses avec une surface laminée blanche robuste. Il est facile à entretenir et raboteux et fournit une apparence soignée. Comprend les supports de poutres horizontales pour les quatre côtés du platelage. Ce 72 "W platelage avec 900 lb capacité également inclut support du pont central 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type de pont Feuilleté de mélaminé panneau de particules
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Nom/numéro du modèle 716530
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Feuilleté de mélaminé panneau de particules
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant B2297844
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Additional Shelf, Double Rivet, Pont en mélamine, 72"L x 24"P, Gris, États-Unis
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires