Prix : 319,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rack de stockage modulaire en vrac
Niveau supplémentaire avec platelage métallique
Ce niveau supplémentaire comprend 4 poutres horizontales qui supportent le fil platelage sur tous les côtés. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Platelage de fil d’acier robuste permet une ventilation, visibilité et pénétration de lumière et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Niveau supplémentaire avec platelage métallique
Ce niveau supplémentaire comprend 4 poutres horizontales qui supportent le fil platelage sur tous les côtés. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Platelage de fil d’acier robuste permet une ventilation, visibilité et pénétration de lumière et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type de pont Fil
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Nom/numéro du modèle 716468
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Pont de fil
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant B2297734
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double risse, platelage métallique, 72"L x 36"P, gris, États-Unis
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires