Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Additional Shelf, Double Rivet, No Deck, 36"L x 18"P, Gray, États-Unis

Global Industrial™ Additional Shelf, Double Rivet, No Deck, 36"L x 18"P, Gray, États-Unis

Article nº : WBB2297944

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 46,95 $

Quantité

Rack de stockage modulaire en vrac
Niveau supplémentaire sans platelage

Ce niveau supplémentaire comprend 4 poutres horizontales qui supportent le platelage sur tous les côtés (fournir votre propre decking). Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.



Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Type de pont Aucun plateau
  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’étagère Double faisceau de Rivet
  • Nom/numéro du modèle 716351
  • Type Étagère sans boulon
  • Marque Global Industrial
  • Style Niveau supplémentaire
  • Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
  • Numéro de référence du fabricant B2297944
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Madison

    Date de : Septembre 24, 2020

    Grandes étagères
    Votre commentaire :
    Les grandes étagères de soutien s’adaptent vraiment bien et le bois est grand
  • Reviewer : J R

    Date de : Avril 15, 2020

    Supports de
    Votre commentaire :
    Très heureux avec les supports que j’ai acheté. J’étais sur le point de faire une autre unité avec un couple de pièces que je n’ai pas été en mesure d’utiliser sur une autre shelve. Ma seule déception était les articles sont venus dans trois boîtes différentes. Ils auraient tous pu être dans la même boîte et expédiés ensemble. J’ai une boîte quelques jours plus tard. Je pense que s’ils avaient tous été expédiés dans la même boîte, il aurait économisé sur le coût d’expédition et été à ma maison tout en même temps.
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
Global Industrial™ Additional Shelf, Double Rivet, No Deck, 36"L x 18"P, Gray, États-Unis

Global Industrial™ Additional Shelf, Double Rivet, No Deck, 36"L x 18"P, Gray, États-Unis

Article nº : WBB2297944