Prix : 3 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SALLE DE BAIN EN ACIER AVEC CONTREVENTEMENT FRAIS GÉNÉRAUX COMPARTIMENTS
2 étals de compartiment dans le coin salle de bain
Préconfigurée de bain en acier avec contreventement frais généraux compartiments fournissent une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Salle de bain en acier compartiments créent stalles robustes de salle de bain privée pour des toilettes publiques. Compartiments de salle de bain sont fabriqués en acier galvanisé-recuit de poudre enduite est formé et cimenté sous pression à un noyau de nid d’abeille double face papier. Portes et panneaux est épaisses de 1" et inclure 1-1/4" épais pilastres de rigidité et de soutien. Matériel inclus est en zamac moulé chromé. Portes incluent le loquet de la vie privée. Pilastres comprennent un 3 « H inox patin en acier garniture pour couvrir les fixations du fond. Rails de tête sont fabriqués en utilisant brite anodisé aluminium extrudé qui est 1" W x 1-3/4" H. Ces In-Corner compartiment étals mesurent 2 72" W x 60" D ensemble.
Comprend :
(1) 4" W pilastre w/chaussures
(1) 6" W pilastre w/chaussures
(1) 10" W pilastre w/chaussures
Porte à enroulement vers l’intérieur (2) 25-5/8" W
Panneau de 2-57/3" W (4)
Rail en aluminium (1) 59" L tête
Rail en aluminium (1) 73" L tête
Tout le matériel nécessaire
2 étals de compartiment dans le coin salle de bain
Préconfigurée de bain en acier avec contreventement frais généraux compartiments fournissent une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Salle de bain en acier compartiments créent stalles robustes de salle de bain privée pour des toilettes publiques. Compartiments de salle de bain sont fabriqués en acier galvanisé-recuit de poudre enduite est formé et cimenté sous pression à un noyau de nid d’abeille double face papier. Portes et panneaux est épaisses de 1" et inclure 1-1/4" épais pilastres de rigidité et de soutien. Matériel inclus est en zamac moulé chromé. Portes incluent le loquet de la vie privée. Pilastres comprennent un 3 « H inox patin en acier garniture pour couvrir les fixations du fond. Rails de tête sont fabriqués en utilisant brite anodisé aluminium extrudé qui est 1" W x 1-3/4" H. Ces In-Corner compartiment étals mesurent 2 72" W x 60" D ensemble.
Comprend :
(1) 4" W pilastre w/chaussures
(1) 6" W pilastre w/chaussures
(1) 10" W pilastre w/chaussures
Porte à enroulement vers l’intérieur (2) 25-5/8" W
Panneau de 2-57/3" W (4)
Rail en aluminium (1) 59" L tête
Rail en aluminium (1) 73" L tête
Tout le matériel nécessaire
Poids &Dimensions
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Assemblage requis Oui
- Description Toutes les 2 dans le coin-compartiment
- Type de porte Swing vers l’intérieur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BEIC2AD
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
519,00 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
80,95 $
Porte de cloison à enroulement vers l’extérieur - 23-5/8" W x 58 d’acier" H (amande)
Article nº : 261077AL
Pas encore évalué
429,95 $
Acier 2 complet en coin-compartiment 72" large - amande
3139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires