Prix : 1 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SALLE DE BAIN EN ACIER AVEC CONTREVENTEMENT FRAIS GÉNÉRAUX COMPARTIMENTS
Compartiment toilette en coin
Préconfigurée de bain en acier avec contreventement frais généraux compartiments fournissent une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Salle de bain en acier compartiments créent stalles robustes de salle de bain privée pour des toilettes publiques. Compartiments de salle de bain sont fabriqués en acier galvanisé-recuit de poudre enduite est formé et cimenté sous pression à un noyau de nid d’abeille double face papier. Portes et panneaux est épaisses de 1" et inclure 1-1/4" épais pilastres de rigidité et de soutien. Matériel inclus est en zamac moulé chromé. Portes incluent le loquet de la vie privée. Pilastres comprennent un 3 « H inox patin en acier garniture pour couvrir les fixations du fond. Rails de tête sont fabriqués en utilisant brite anodisé aluminium extrudé qui est 1" W x 1-3/4" décrochage de H. en angle-mesures 36 « W x 60 » D chaque.
Comprend :
(1) 4" W pilastre w/chaussures
(1) 6" W pilastre w/chaussures
Porte à enroulement vers l’intérieur (1) 25-5/8" W
Panneau de 1-57/3" W (4)
Rail en aluminium (1) 37" L tête
Rail en aluminium (1) 59" L tête
Tout le matériel nécessaire
Compartiment toilette en coin
Préconfigurée de bain en acier avec contreventement frais généraux compartiments fournissent une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Salle de bain en acier compartiments créent stalles robustes de salle de bain privée pour des toilettes publiques. Compartiments de salle de bain sont fabriqués en acier galvanisé-recuit de poudre enduite est formé et cimenté sous pression à un noyau de nid d’abeille double face papier. Portes et panneaux est épaisses de 1" et inclure 1-1/4" épais pilastres de rigidité et de soutien. Matériel inclus est en zamac moulé chromé. Portes incluent le loquet de la vie privée. Pilastres comprennent un 3 « H inox patin en acier garniture pour couvrir les fixations du fond. Rails de tête sont fabriqués en utilisant brite anodisé aluminium extrudé qui est 1" W x 1-3/4" décrochage de H. en angle-mesures 36 « W x 60 » D chaque.
Comprend :
(1) 4" W pilastre w/chaussures
(1) 6" W pilastre w/chaussures
Porte à enroulement vers l’intérieur (1) 25-5/8" W
Panneau de 1-57/3" W (4)
Rail en aluminium (1) 37" L tête
Rail en aluminium (1) 59" L tête
Tout le matériel nécessaire
Poids &Dimensions
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Assemblage requis Oui
- Description Remplissez le compartiment dans le coin
- Type de porte Swing vers l’intérieur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BEIC1GD
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte de cloison à enroulement vers l’intérieur - 23-5/8" W x 58 d’acier" H (gris)
Article nº : 261076GY
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
82,95 $
519,00 $
En acier complet dans le coin-compartiment 36" de large - gris
1509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires