Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AME International Steel encoffrement Set - 15002

AME International Steel encoffrement Set - 15002

Article nº : WBB2083432

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 069,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Torin crics chandelles, tonne 2 - T42002

Torin crics chandelles, 2 tonnes - T42002

Torin Jacks ciseaux Jack, Ton 1,5 - T10152

Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152

Cales en acier est durable - ne sera pas plier ou se déformer. Modèle 15002 est jeu complet - comprend 3", 6 » et 9 » se dresse. Unités peuvent être imbriquées ensemble pour 18" total lift. Renfoncement sur encoffrement fits 7" Assiette carrée sur ton 55 bouteilles. Chaque unité contient la poignée de transport. Modèle 15012 - crèche Stand de 3". Modèle 15022 - crèche Stand de 6". Modèle 15032 - crèche Stand de 9"

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 57 lbs (25,91 kg)
  • Hauteur maximale 18 in (45,72 cm)
  • Faible hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur 12 in (30,48 cm)

Détails du produit

  • Type Jeu de cuvelage en acier
  • Quantité par paquet 3
  • Marque AME International
  • Capacité 100 tonnes
  • Numéro de référence du fabricant 15002
  • Couleur Jaune
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
AME International Steel encoffrement Set - 15002

AME International Steel encoffrement Set - 15002

Article nº : WBB2083432