Prix : 609,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 609,00 $ ch.
- Achetez 6-11 579,00 $ ch.
- Acheter 12+ 559,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wagon camions 1200 lb capacité - direction de la sellette d’attelage combiné avec choix des roues de caoutchouc solide de ponction ou coussin charge roues pneumatiques font de ces camions idéal pour manoeuvrer sur des surfaces rugueuses. Poignée de tirage a la poignée de main de vinyle. Taille de paquet est large x 24" 36". Disponible avec un pont flush ou avec un 1-1/2" lèvre-up. Tous les modèles sont livrés par UPS. Finition rouge enduite par poudre durable. Acier calibre 12 pont soudé en acier pour une durabilité maximale. Disponible à ras bords de 1-1/2" pour un glissement plus facile sur et en dehors. Diamètre de la roue de 8 "x 2-1/2". Navires entièrement assemblés, prêts pour une utilisation immédiate.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur du pont 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Plan
- Type Wagon de solides panneaux plat pont en acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LW2436-8-DSE
- Couleur Rouge
- Type de roue En hévéa massif
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dandux Flathauler Nursery Wagon chariot 42610-48 x 24 - 500 lb Cap.
Article nº : 251967
Pas encore évalué
1 189,00 $
269,95 $
Petit Giant® en acier du pont Nursery Wagon Truck LW2436-8 s-DSE - 36 x 24 pont 1200 lb Cap.
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires