Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Robuste en acier est une solution intelligente ! Tous les accessoires organisateurs en acier sont extra robuste et utile. Répondant au besoin d'aujourd'hui pour l'efficacité continue de lieu de travail, les trieurs de plateau de bureau ® Safco aideront à stocker et à organiser des projets ouverts, des dossiers de dossier et des fournitures de papier à portée de main. Toute la construction en acier a une finition contemporaine qui résiste aux traces de doigts. Étagères inclinées avec doigt cran-sorties fournissent un accès facile au contenu. Conception de huit niveaux. Pieds en caoutchouc inclus pour protéger la surface de travail.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Bureau en acier plateau trieuse 8 étagère
- Type Organiseur de bureau
- Marque Safco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3129BL
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Plate-plateau de bureau en acier De Cosaf
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Charles
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
14,25 $
Bureau en acier plateau trieuse 8 étagère
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires