Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
Hydrastar acier Double clapet, HCVD08, 1/2" NPTF Valve PSI 4422 / 315 BAR pression maxi
Article nº : WBB922791
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort
Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort
◄
►
Commande préalableAussi disponible 1/2" SAE Travail de pression PSI 3625 / 250 BARMaximum pression PSI 4422 / 315 BAR Fissuration de pression PSI 72,5 % / 5 BARUtilisé pour convertir le loquet de broches de charrue à charrue angle puissance
Poids &Dimensions
-
Taille de la vanne
1/2 NPTF dans
Détails du produit
-
Marque
Hydrastar
-
Description
En acier Double clapet, 1/2" NPTF Valve, PSI 4422 / 315 BAR pression maxi
-
Pression maximale
4422 PSI / 315 BAR psi
-
Numéro de référence du fabricant
HCVD08
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
Hydrastar acier Double clapet, HCVD08, 1/2" NPTF Valve PSI 4422 / 315 BAR pression maxi
Article nº : WBB922791
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début