Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Cadre en acier, 7/8" od 14 jauge HREW P-O acier au carbone
- Cadre d'alun, 1 " x 1" x 0,125" 6061-T6 aluminium de qualité avion
- Charnières découpées au laser, conçus pour être plus fort dans l’industrie
- Doublure 22 oz PVC ou XR-5 8130 30oz (chimique et résistant au carburant)
- Le PVC est bleu (opt. rouge, jaune, vert, noir, & orange)
- XR-5 8130 est noire
- Se replie 7" de large pour un rangement facile
- Dimensions (ft.): 3x3x1, 4x4x1, 4x8x1, 5x5x1, 6x12x1 (autres tailles et hauteurs disponibles)Options
- tuyau de vidange de diamètre 7"
- Raccords de vidange avec des chevilles ou des robinets à tournant sphérique
- Caillebotis pour le plancher en fibre de verre
- Sac de transport
- Kits de réparation
- Grilles d’élévation
Poids &Dimensions
- Hauteur pliée 12 in (30,48 cm)
- Largeur 44 in (111,76 cm)
- Largeur pliée 7 in (17,78 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Longueur pliée 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 48 lbs (21,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 110 gal (416,4 l)
- Type Piscine de décontamination
- Marque Confinement Portable Husky
- Quantité par paquet 1
- Matériau Réservoir d’armature en acier/PVC
- Style Armature en acier décontamination piscine
- Numéro de référence du fabricant STFDP-44-RD
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée sur toutes les soudures et les soudures
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Husky en aluminium/PVC décontamination piscine avec douche ALFDP-55WS - 60" Lx84 « Wx205 » Cap H 180 Gal. Bleu
Article nº : B2116027
Pas encore évalué
3 799,00 $
Armature en acier Husky PVC décontamination piscine STFDP-44 - 22 onces épaisseur x 48 x 44 12-110 GAL rouge
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires