Prix : 1 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Roi de l’acier - Racks de bobines portables sont conçus pour une manipulation efficace et peu coûteuse de bobines d’acier, de bobines et d’autres produits circulaires. Ces supports offrent une protection maximale du produit aussi bien que fiable, entretien entreposage gratuit. Réalisée en tubes résistant soudé avec 6 000 lbs capacité unitaire. Empilable. De couleur verte.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Pour le diamètre de la bobine 24"- 28"
- Longueur 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
Détails du produit
- Type de pont Pont ouvert
- Assemblage requis Non
- Marque Roi de l’acier
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SCR2034
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Steel King - Porte-bobines portable, convient aux bobines de 24 à 28 po de diamètre - Vert Vista
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit