Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Roi de l’acier - Porte-bobines portable, convient aux bobines de 33 à 36 pouces de diamètre - Bleu de précaution

Steel King - Porte-bobines portable, convient aux bobines de 33 à 36 po de diamètre - Précaution bleu

Article nº : WB798019

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 369,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Safety U-Rack 25"W x 4"D x 20"H 10 000 lb. Capacité

Global Industrial™ Safety U-Rack 25"W x 4"D x 20"H 10 000 lb. Capacité

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Roi de l’acier - Porte-bobines portable, convient aux bobines de 24 à 28 pouces de diamètre - Vert de Vista

Steel King - Porte-bobines portable, convient aux bobines de 24 à 28 po de diamètre - Vert Vista

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Global Industrial™ Portable Stack Rack, 48 « L x 48 » P x 56,8"H

Global Industrial™ Portable Stack Rack, 48 « L x 48 » P x 56,8"H

Rack de pile portable Steel King®, terrasse en bois, 48 « L x 48 « P x 48 » H, vert

Rack de pile portable Steel King®, terrasse en bois, 48 « L x 48 « P x 48 » H, vert

Roi de l’acier - Porte-bobines portable, convient aux bobines de 24 à 28 pouces de diamètre - Bleu de précaution

Steel King - Porte-bobines portable, convient aux bobines de 24 à 28 po de diamètre - Précaution bleu

Rack de pile portable Steel King®, pont ouvert, 48 « L x 48 » P x 36 « H, vert

Rack de pile portable Steel King®, pont ouvert, 48 « L x 48 » P x 36 « H, vert

Roi de l’acier - Porte-bobines portable, convient aux bobines de 33 à 36 pouces de diamètre - Pavot Orange

Steel King - Porte-bobines portable, convient aux bobines de 33 à 36 po de diamètre - Orange coquelicot

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Roi de l’acier - Racks de bobines portables sont conçus pour une manipulation efficace et peu coûteuse de bobines d’acier, de bobines et d’autres produits circulaires. Ces supports offrent une protection maximale du produit aussi bien que fiable, entretien entreposage gratuit. Réalisée en tubes résistant soudé avec 6 000 lbs capacité unitaire. Empilable. De couleur bleue.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 42 in (106,68 cm)
  • Hauteur 41 in (104,14 cm)
  • Pour le diamètre de la bobine 33"- 36"
  • Longueur 42 in (106,68 cm)
  • Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)

Détails du produit

  • Type de pont Pont ouvert
  • Assemblage requis Non
  • Marque Roi de l’acier
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant SCR2441PB
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Roi de l’acier - Porte-bobines portable, convient aux bobines de 33 à 36 pouces de diamètre - Bleu de précaution

Steel King - Porte-bobines portable, convient aux bobines de 33 à 36 po de diamètre - Précaution bleu

Article nº : WB798019

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant