Souvent achetés ensemble
Prix : 3 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Garantir une solution clé en main pour l’installation d’out-of-the-box
- Utilisation partagée conception réduit nombre de casiers requis = économies
- Construction en acier robuste : cadre de calibre 16, 24 corps du
- Front et bases, haut de pente inclus sans frais supplémentaires
- Offre entièrement assemblé sans frais supplémentaires
Vestiaires comprennent des plaques d’immatriculation (commencer par #1, si non spécifié sur le bon de commande), avant et finissent les bases et les verrous de blocage Digilock et une touche de Flex Manager. Casier de blocage dispose d’intelligents, électroniques des verrous qui sont simples à utiliser et facile à gérer. Consigne à ferme et ouvre avec une entrée de code 4 chiffre sur le clavier. La clé de Flex Manager permet aux gestionnaires d’installations et peuvent être facilement serrures accédez instantanément à n’importe quel casier ou pouvoir sauter un verrou lorsque les piles deviennent trop faibles pour faire fonctionner. Une touche de Flex Manager est incluse pour l’envoi de casier.
Pour s’assurer que la clé de Flex Manager est entièrement programmée pour votre système de verrouillage du casier, le nom de l’entreprise ainsi que l’adresse d’installation casier doit être spécifié sur le PO, s’il est différent du navire à l’adresse. Pour commander un remplacement gestionnaire Flex Key ou clé de Flex Manager supplémentaire pour une installation existante, numéro d’ordre de vente sur la clé Flex ou l’adresse de l’installation existante doit être fournie sur le PO afin de correspondre avec les documents du fabricant. Aussi, veuillez indiquer la raison pourquoi une clé gestionnaire supplémentaire est demandée, par exemple, la clé précédente a été perdues, volées, endommagées ou requérante des actions supplémentaires.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 82 in (208,28 cm)
- Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Profondeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Largeur intérieure 9-1/4 po (23,5 cm)
- Profondeur intérieure 16-7/8 po (42,86 cm)
- Hauteur intérieure 23-3/8 po (59,37 cm)
- Poids 210 lbs (95,45 kg)
Détails du produit
- Configuration 3 de large
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 9
- Type de poignée de porte Pull de doigt
- Type Casier en acier-See-Thru Door
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Huis clos - fonction E
- Type de verrou Verrouillage électronique du clavier numérique
- Nombre de compartiments 9
- Type de niveau Triple couche
- Marque Digilock
- Type de porte Persiennes
- Série Verrouillage du
- Numéro de référence du fabricant LCRL-3W3T-LV1S-02-31-A
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
-
Casiers en acier Digilock
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Square Swing Top Trash Can, 24 gallons
Article nº : 641268
Pas encore évalué
589,00 $
Digilock® LockUp 3-Tier 9 Door Casier électronique w / Porte à persiennes, 36 « Lx18 « Dx82"H, Gris, Assemblé
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires