Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Digilock® LockUp 6-Tier 18 Door Locker avec porte à persiennes, 36 « L x 18 » P x 82 « H, gris, assemblé

Digilock® LockUp 6-Tier 18 Door Locker avec porte à persiennes, 36 « L x 18 » P x 82 « H, gris, assemblé

Article nº : WBB2097641

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Digilock® LockUp 6-Tier 18 Door Locker avec porte à persiennes, 36 « L x 18 » P x 82 « H, gris, assemblé
  • Digilock gestionnaire de verrouillage du Flex Key 01-MGRPJ-LF

    62,95 $

  • Digilock ADA utilisateur clé 01-KUSR4-L1

    27,95 $

  • Global Industrial™ 652095 Locker Number Plate Kit avec pistolet à rivet, numéroté 1-100, paquet de 100

    75,95 $

Prix : 4 129,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Digilock® LockUp 3-Tier 9 Door Casier électronique w / Porte à persiennes, 36 « Lx18 « Dx82"H, Gris, Assemblé

Digilock® LockUp 3-Tier 9 Door Casier électronique w / Porte à persiennes, 36 « Lx18 « Dx82"H, Gris, Assemblé

Digilock® LockUp 6-Tier 6 Door Electronic Locker w / Clear Door, 12"Lx18"Dx82"H, gris, assemblé

Digilock® LockUp 6-Tier 6 Door Electronic Locker w / Clear Door, 12"Lx18"Dx82"H, gris, assemblé

Hallowell® DigiTech 6-Tier 6 Door Safety-View Plus, 12 po L x 18 po P x 78 po H, bronzage, non assemblé

Hallowell® DigiTech 6-Tier 6 Door Safety-View Plus, 12 po L x 18 po P x 78 po H, bronzage, non assemblé

Hallowell® 3-Tier 3 Door Laptop/Backpack Locker, 15 « L x 18 » P x 78 » H, gris clair, assemblé

Hallowell® 3-Tier 3 Door Laptop/Backpack Locker, 15 « L x 18 » P x 78 » H, gris clair, assemblé

Hallowell® 3-Tier 9 Door Laptop/Backpack Locker, 45 « L x 18 » P x 78 » H, gris clair, assemblé

Hallowell® 3-Tier 9 Door Laptop/Backpack Locker, 45 « L x 18 » P x 78 » H, gris clair, assemblé

Master Lock® No.1525STK Combination Padlock Key Access avec 1 Control Key & Chart, Prix chacun - Qté par paquet : 50

Master Lock® No.1525STK Combination Padlock Key Access avec 1 Control Key & Chart, Prix chacun, qté par paquet : 50

Blocage par Digilock réinvente complètement le casier de rangement, combinant une construction de qualité avec la technologie de verrouillage state-of-the-art. C’est le choix idéal et rentable pour la sûreté de l’installation totale. Verrouillage du fournit un casier de qualité Solution complète avec la garantie d’un verrouillage de clavier installés, électroniques, une offre inégalée par d’autres sur le marché.

Caractéristiques :
  • Garantir une solution clé en main pour l’installation d’out-of-the-box
  • Utilisation partagée conception réduit nombre de casiers requis = économies
  • Construction en acier robuste : cadre de calibre 16, 24 corps du
  • Front et bases, haut de pente inclus sans frais supplémentaires
  • Offre entièrement assemblé sans frais supplémentaires

Vestiaires comprennent des plaques d’immatriculation (commencer par #1, si non spécifié sur le bon de commande), avant et finissent les bases et les verrous de blocage Digilock et une touche de Flex Manager. Casier de blocage dispose d’intelligents, électroniques des verrous qui sont simples à utiliser et facile à gérer. Consigne à ferme et ouvre avec une entrée de code 4 chiffre sur le clavier. La clé de Flex Manager permet aux gestionnaires d’installations et peuvent être facilement serrures accédez instantanément à n’importe quel casier ou pouvoir sauter un verrou lorsque les piles deviennent trop faibles pour faire fonctionner. Une touche de Flex Manager est incluse pour l’envoi de casier.

Pour s’assurer que la clé de Flex Manager est entièrement programmée pour votre système de verrouillage du casier, le nom de l’entreprise ainsi que l’adresse d’installation casier doit être spécifié sur le PO, s’il est différent du navire à l’adresse. Pour commander un remplacement gestionnaire Flex Key ou clé de Flex Manager supplémentaire pour une installation existante, numéro d’ordre de vente sur la clé Flex ou l’adresse de l’installation existante doit être fournie sur le PO afin de correspondre avec les documents du fabricant. Aussi, veuillez indiquer la raison pourquoi une clé gestionnaire supplémentaire est demandée, par exemple, la clé précédente a été perdues, volées, endommagées ou requérante des actions supplémentaires.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 82 in (208,28 cm)
  • Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
  • Profondeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur du compartiment 12 in (30,48 cm)
  • Largeur intérieure 9-1/4 po (23,5 cm)
  • Profondeur intérieure 16-7/8 po (42,86 cm)
  • Hauteur intérieure 11-1/2 po (29,21 cm)
  • Poids 210 lbs (95,45 kg)

Détails du produit

  • Configuration 3 de large
  • Type de construction Assemblé
  • Nombre de portes 18
  • Type de poignée de porte Pull de doigt
  • Type Casier en acier-See-Thru Door
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Huis clos - fonction E
  • Type de verrou Verrouillage électronique du clavier numérique
  • Nombre de compartiments 18
  • Type de niveau Six niveaux
  • Marque Digilock
  • Type de porte Persiennes
  • Série Verrouillage du
  • Numéro de référence du fabricant LCRL-3W6T-LV1S-02-31-A
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Digilock gestionnaire de verrouillage du Flex Key 01-MGRPJ-LF

62,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Digilock ADA utilisateur clé 01-KUSR4-L1

27,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Digilock® LockUp 6-Tier 18 Door Locker avec porte à persiennes, 36 « L x 18 » P x 82 « H, gris, assemblé

Digilock® LockUp 6-Tier 18 Door Locker avec porte à persiennes, 36 « L x 18 » P x 82 « H, gris, assemblé

Article nº : WBB2097641