Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMPOSANTS DE PARTITION AVEC CONTREVENTEMENT RÉTROPROJECTEUR DE SALLE DE BAIN
Porte de cloison avec Swing vers l’extérieur
Cloisons de salle de bain acier revêtu poudre avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Portes sont formées et cimentés sous pression à un noyau de papier double face en nid d’abeille. Les portes sont épaisses de 1" et comprennent un verrou de protection des renseignements personnels. Portes comprennent également le matériel fabriqué en zamac moulé chromé.
Porte de cloison avec Swing vers l’extérieur
Cloisons de salle de bain acier revêtu poudre avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Portes sont formées et cimentés sous pression à un noyau de papier double face en nid d’abeille. Les portes sont épaisses de 1" et comprennent un verrou de protection des renseignements personnels. Portes comprennent également le matériel fabriqué en zamac moulé chromé.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-5/8 po (65,09 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Description Porte de cloison (Swing vers l’extérieur)
- Type de porte Swing vers l’extérieur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1226GD / 13003
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
519,00 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
82,95 $
215,95 $
Porte de cloison à enroulement vers l’extérieur - 25-5/8" W x 58 d’acier" H (gris)
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires