Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SALLE DE BAIN EN ACIER AVEC CONTREVENTEMENT FRAIS GÉNÉRAUX PARTITION COMPOSANTS
Panneau de cloison
Cloisons de salle de bain acier revêtu poudre avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Partitions et composants sont fabriqués en acier galvanisé-recuit de poudre enduite est formé et cimenté sous pression à un noyau de nid d’abeille double face papier. Les panneaux de partition ont une épaisseur de 1 po et nécessitent Kits de support de panneau à pilastre pour l’installation.
Panneau de cloison
Cloisons de salle de bain acier revêtu poudre avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Partitions et composants sont fabriqués en acier galvanisé-recuit de poudre enduite est formé et cimenté sous pression à un noyau de nid d’abeille double face papier. Les panneaux de partition ont une épaisseur de 1 po et nécessitent Kits de support de panneau à pilastre pour l’installation.
Poids &Dimensions
- Largeur 54-3/4 po (139,07 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Description Panneau de cloison
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1157AD
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte de cloison à enroulement vers l’intérieur - 23-5/8" W x 58 d’acier" H (amande)
Article nº : 261076AL
Pas encore évalué
469,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
80,95 $
165,95 $
Panneau de cloison - 54-3/4" W x 58 d’acier" H (amande)
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires