Prix : 2 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Utilisé comme un compagnon d’incliner les étagères ou rayonnages seul stand, cette étagère droite est idéale pour le stockage à l’Assemblée, processus et aux points sélectionnés. De nouveaux approvisionnements ou de produit peut être stocké à l’arrière, offrant un point aller/Assemblée perpétuellement fourni et accroître considérablement la productivité. Support frontal a produit arrêt pour garder des cartons, des bacs ou des récipients de glisser par-dessus bord avant. Une méthode très rentable de choisir, stock et stocker tout en augmentant la densité du cube. Combiner avec étagères de démarreur pour créer des lignes entières de rayonnage. Simplement bloquer dans les montants de démarreur et charger les étagères.
Poids &Dimensions
- Largeur 50 po (127 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
- Capacité de poids 2500 lbs (1 136,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Suivre la configuration Bac de prélèvement
- Type d’étagère Ligne droite
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Module complémentaire de rack
- Marque Schaefer
- Nombre de niveaux 5
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 550 lbs (250 kg)
- Numéro de référence du fabricant OLAU.2450G
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acier Pick Shelving, niveau 5, simple, droit, 78" H x 50" L x 24 « D, Add-on
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires