Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMPOSANTS DE PARTITION AVEC CONTREVENTEMENT RÉTROPROJECTEUR DE SALLE DE BAIN
Pilastre avec chaussure
Cloisons de la salle de bain avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Partitions et composants sont fabriqués en acier galvanisé-recuit de poudre enduite est formé et cimenté sous pression à un noyau de nid d’abeille double face papier. Pilastres sont 1-1/4" épais et aident soutien portes et panneaux pour la rigidité et la facilité d’installation. Pilastres comprennent un 3 « H inox patin en acier garniture pour couvrir les fixations du fond.
Pilastre avec chaussure
Cloisons de la salle de bain avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Partitions et composants sont fabriqués en acier galvanisé-recuit de poudre enduite est formé et cimenté sous pression à un noyau de nid d’abeille double face papier. Pilastres sont 1-1/4" épais et aident soutien portes et panneaux pour la rigidité et la facilité d’installation. Pilastres comprennent un 3 « H inox patin en acier garniture pour couvrir les fixations du fond.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 82 in (208,28 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Description Pilastre w / chaussure
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1412AD / 14995 / 15683
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
82,95 $
519,00 $
Porte de cloison à enroulement vers l’extérieur - 23-5/8" W x 58 d’acier" H (amande)
Article nº : 261077AL
Pas encore évalué
429,95 $
Pilastre avec chaussure - 12" W x 82 d’acier" H (amande)
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires