Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
- Panier couvert pour la durée de vie et un fonctionnement sans puce
- mesure de 4-way pour à l’extérieur, à l’intérieur, profondeur et étape
- Verrouillage positif
- Molette réglable pour faciliter la lecture
- Cas adapté
- Une révolution
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 0 (0 cm)
- Métrique ou pouce Pouce dans
- Résolution/Graduation 1 (0 cm)
- Mesure min 0 (0 cm)
- Mesure maximale 6 po / 150 mm
Détails du produit
- Source d'alimentation Aucun
- Mesure du matériau de la face Acier inoxydable
- Cote IP Aucun
- Type Pied à coulisse
- Plage par révolution 0,1 (.25 cm)
- Style Usage général
- Fraction Option Non
- Sortie de données Non
- Famille de couleurs du boîtier du cadran Argent
- Digital Non
- Famille de couleurs de cadran Blanc
- Précision (+/-) 1 po (0 cm)
- Matériau du point de contact de diamètre intérieur Acier inoxydable
- Rouleau de pouce Oui
- Mécanique ou numérique Mécanique
- Numéro de référence du fabricant 4100-0202
- Cas Oui
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHARLES R
Date de : Février 13, 2021
-
Reviewer : FRANK
Date de : Décembre 20, 2020
Votre commentaire :
Excellent rapport qualité/prix. J’en ai acheté 4. -
Reviewer : MICHAEL
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Je l’ai acheté pour mesurer filament pour un tonearm et j’avais besoin de la taille du filament de sorte qu’il a fonctionné très bien je le recommande comme un outil utile -
Reviewer : DEREK VAN
Date de : Juin 19, 2020
Votre commentaire :
Il ya une raison pour laquelle c’est tellement moins cher qu’un nom de marque made in America ensemble de Calipers. Ils glissent un peu parfois, et ne sont pas faits aussi solidement qu’ils pourraient l’être, mais tant que vous savez que d’entrer, ceux-ci sont fantastiques pour l’amateur occasionnel. Si vous êtes un ingénieur réel, peut-être obtenir quelque chose de mieux. -
Reviewer : Avery
Date de : Juin 18, 2020
Votre commentaire :
J’adore ce truc. Il résout les millièmes d’un pouce avec précision. Vous pouvez ajuster ce que les registres de distance comme zéro, qui je suppose pourrait être nécessaire après que vous avez eu l’appareil pendant des années. -
Reviewer : Roch
Date de : Juin 16, 2020
Votre commentaire :
Je ne l’ai utilisé qu’une seule fois, mais il semble bon rapport qualité/prix. Pour un mécanicien week-end, je suis satisfait. Je suis de la vieille école et n’ont pas besoin de la substance numérique. -
Reviewer : Jeremy
Date de : Juin 26, 2019
Votre commentaire :
Bons de travaux -
Reviewer : Matthieu
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
pour l’instrument de bon prix -
Reviewer : Ralph
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Idéal pour l’argent. Précis à la millième. -
Reviewer : Donald
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
un bon dial à coulisse.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ceux-ci viennent avec un certificat d’étalonnage ?
Question posée par : Stan, 05 et 2017 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Stan, non cela ne vient pas avec un certificat d’étalonnage. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Importer un étrier de cadran de précision de 6 po avec cadran blanc
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit