Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Steel Rack Dolly W/O Handle, 97190, 20-1/2" X 20-1/2", 200 Lb. Capacité
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construit à partir de l'acier de jauge lourde
- Retient les racks pleine grandeur
- Le chariot en acier de carbone zinc-plaqué absorbe le choc
- Utiliser comme une poupée de poupée ou de pile
- 4 po (10,2 cm) roulettes non marquantes
- Hauteur globale: w/Handle 33" (83,8 cm); Dolly seulement: 5 7/8" (14,9 cm)
- Capacité de poids : 200 lb (90 kg)
- Poignée vendue séparément
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Calibre 12 ga
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Poignée En acier Dolly W/O
- Numéro de référence du fabricant 97190
- Couleur Gris
- Symboles Made in USA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Steel Rack Dolly W/O Handle, 97190, 20-1/2 » X 20-1/2 », 200 Lb. Capacité
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit