Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Ces étagères en acier robustes incluent bacs plateau en plastique. étagère en acier robuste est renforcé avec des côtes de l’étrier et en émail gris. bacs en plastique plateau sont conçus pour s’adapter efficacement sur des étagères. Leur plastique robuste résiste à l’humidité, de produits chimiques, de graisse et d’huile. Caractéristiques renforcé construction nervurée pour une solidité, porte-étiquette fendue, un front large trémie et encoche captures étagère pour éviter toute fuite de. Emboîtable à vide pour économiser l’espace. Rayonnage s’assemble facilement.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur du bac 4
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau du bac Polypropylène
- Matériau Acier
- Style Étagères ouvertes
- Capacité des étagères 775 lbs (352,27 kg)
- Matériel d’étagère Acier de calibre 20
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 36(E4)
- Nombre de tablettes 13
- Nombre de bacs 36
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Ivoire
- Numéro de référence du fabricant 652790BG
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Global Industrial Steel Shelving With 36 4"H Plastic Shelf Bins Ivory, 36x12x72-13 Shelves
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange