Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les réceptacles swing top waste watcher sont idéaux pour les hôtels, l’environnement médical, les écoles, les laboratoires et les halls de bureau. Design compact avec manteau de poudre de finition. Aide à contenir les odeurs. Comprend quatre pattes qui doit enlever le plancher et la protègent des rayures. 36 gallons ; 19 "x 19" x 39" dimensions. ADA et OSHA conforme. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Capacité 36 gal (136,27 l)
- Type Poubelle métal
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Industries de Witt
- Type de couvercle Couvercle de porte battante
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1511HTSL
- Couvercle Oui
- Forme Carré
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur de désinfectant ™ à pied à pied, pour une utilisation avec des bouteilles de gallon w/pump
Article nº : 641545
Pas encore évalué
249,95 $
64,95 $
199,95 $
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
89,95 $
Witt Steel Square Swing Top Trash Can, 36 Gallon, Gris
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires