Prix : 829,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Plateau en acajou sophistiqué
✓ L’œillet de câble permet une gestion simple des fils
✓ 2 jeux de clés de bureau sont inclus
Les enseignants se réjouissent. Le bureau interion® Steel Teachers est un bureau moderne et mis à jour qui constitue un excellent ajout à toute salle de classe ou bureau. La base en acier robuste ajoute une durabilité durable tandis que le dessus stratifié est facile à nettoyer et à entretenir. Le tiroir à piédestal unique est réversible à gauche et à droite et comprend 1 classeurs pouvant accueillir à la fois des dossiers de la taille d’une lettre et des dossiers de taille légale. Sortir tiroir crayon permet un accès facile pour les petits accessoires. 2 jeux de clés (non clés) sont inclus. Le trou simple de grommet sur la table et sur le panneau arrière permettent le câblage facile de câble. Les pieds de hauteur réglables glissent vous permettent de niveler votre bureau sur n'importe quelle surface. Dimensions hors tout: 48 « L x 30 « P x 30-1 / 2 « H.
✓ L’œillet de câble permet une gestion simple des fils
✓ 2 jeux de clés de bureau sont inclus
Les enseignants se réjouissent. Le bureau interion® Steel Teachers est un bureau moderne et mis à jour qui constitue un excellent ajout à toute salle de classe ou bureau. La base en acier robuste ajoute une durabilité durable tandis que le dessus stratifié est facile à nettoyer et à entretenir. Le tiroir à piédestal unique est réversible à gauche et à droite et comprend 1 classeurs pouvant accueillir à la fois des dossiers de la taille d’une lettre et des dossiers de taille légale. Sortir tiroir crayon permet un accès facile pour les petits accessoires. 2 jeux de clés (non clés) sont inclus. Le trou simple de grommet sur la table et sur le panneau arrière permettent le câblage facile de câble. Les pieds de hauteur réglables glissent vous permettent de niveler votre bureau sur n'importe quelle surface. Dimensions hors tout: 48 « L x 30 « P x 30-1 / 2 « H.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Poids 98 lbs (44,55 kg)
Détails du produit
- Nombre de piédestaux 1
- Tiroir central Oui
- Type de piédestal Boîte/Boîte
- Nombre de tiroirs 2
- Collection Traditionnel
- Assemblage requis Oui
- Description Bureau de piédestal de bureau en acier
- Capacité 1 personne
- Gestion de fil Oui
- Type Bureau du Prof
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
- Famille top color Acajou
- Numéro de référence du fabricant 695631MH
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAMELA
Date de : Août 22, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de bureau ® Interion avec le dos élevé et les bras fixes, tissu, noir
Article nº : 695622BK
Pas encore évalué
249,95 $
Interion® All Steel Bookcase 36" W x 12" D x 42" H Black 3 Ouvertures
Article nº : 277440BK
Pas encore évalué
299,95 $
Interion® Steel Teachers Desk, 48 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires