Prix initial : 1 069,00 $
Prix promotionnel: 847,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ L’œillet de câble permet une gestion simple des fils
✓ 2 jeux de clés de bureau sont inclus (1 pour chaque piédestal)
Les enseignants se réjouissent. Le bureau interion® Steel Teachers est un bureau moderne et mis à jour qui constitue un excellent ajout à toute salle de classe ou bureau. La base en acier robuste ajoute une durabilité durable tandis que le dessus stratifié est facile à nettoyer et à entretenir. Les piédestaux à double tiroir comprennent 1 classeurs de chaque côté qui contiennent à la fois des dossiers de lettres et de taille légale. Sortir tiroir crayon permet un accès facile pour les petits accessoires. 2 jeux de clés sont inclus (non clés de même). Les trous de grommet sur la table et sur le panneau arrière permettent le câblage facile de câble. Les pieds de hauteur réglables glissent vous permettent de niveler votre bureau sur n'importe quelle surface.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Poids 132 lbs (60 kg)
Détails du produit
- Nombre de piédestaux 2
- Tiroir central Oui
- Type de piédestal Boîte/Boîte
- Nombre de tiroirs 4
- Collection Traditionnel
- Assemblage requis Oui
- Description Bureau de piédestal de bureau en acier
- Capacité 1 personne
- Gestion de fil Oui
- Type Bureau du Prof
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
- Famille top color Acajou
- Numéro de référence du fabricant 695632MH
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STEVE
Date de : Février 21, 2024
-
Reviewer : ANNETTE
Date de : Avril 15, 2021
Votre commentaire :
Jolis bureaux -
Reviewer : STEPHEN
Date de : Avril 24, 2020
Votre commentaire :
Avantages: Le bureau est une grande taille avec beaucoup de rangement. Il a l’air super et rend la chambre belle. Livré avec un peu d’assemblage nécessaire, qui est facile à mettre ensemble. Les tiroirs se verrouillent et ont beaucoup de clés. Inconvénients: Le tiroir du milieu ne s’étend qu’à mi-chemin. Le seul défaut majeur de ce bureau a, est l’ouverture pour la chaise, ne peut accueillir que de petites chaises de taille d’étudiant. Les bras de toute autre chaise ne s’adapteront pas, donc vous ne pouvez pas vous asseoir ou pousser la chaise dans tout le chemin dans le bureau. Il aurait été formidable d’avoir des tiroirs pleine grandeur d’un côté et la moitié de la taille de l’autre. Ou du moins, faire l’ouverture assez large pour accueillir les chaises avec des bras.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise de bureau ® Interion avec le dos élevé et les bras fixes, tissu, noir
Article nº : 695622BK
Pas encore évalué
249,95 $
Interion® All Steel Bookcase 36" W x 12" D x 42" H Black 3 Ouvertures
Article nº : 277440BK
Pas encore évalué
299,95 $
Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
847,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires