Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Intrigue Professional est une gamme commerciale d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable résistants. Le style européen avec des combinaisons de finitions en satin et miroir font intrigue idéal pour la cuisine ou la cuisine de démonstration. La forme haute et étroite permet aux liquides de bouillonner à travers les aliments, en extrayant la saveur maximale. Idéal pour une utilisation avec les gammes d®induction Vollrath. Construction en acier inoxydable 18-8 (UE 18-10). Poignées de boucle en acier inoxydable résistantes. Finition miroir - superbe look et nettoyage facile. Four et lave-vaisselle. Indique la finition satinée à l'intérieur. Garantie à vie limitée. 17-5/16" de diamètre. Capacité de 76 quarts.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Diamètre 17-15/16 po (45,56 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
-
Description
Intrigue Stainless Steel Stock Pots, 17-15/16 Dia. x 16-3/4 D po
- Matériau 18-8 (UE-18-10) Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 47726
- Capacité 76 qt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Stock Pot 76,0 Qt (71,9 L)
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit